Atlantic Clim & Ventil - Osmoz 200 S3 V2 - Plénum osmoz 200 3 zones - 876506

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Osmoz 200 S3 V2 - Plénum osmoz 200 3 zones

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 446 mm

  • hauteur de conduit d’aération - 300 mm

  • largeur de conduit d’aération - 1256 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088765064

Réf. Sonepar

00015876506

Réf. Fournisseur

876506

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

longueur:

446 mm

hauteur de conduit d’aération:

300 mm

largeur de conduit d’aération:

1256 mm

Osmoz 200 S3 V2 - Plénum osmoz 200 3 zones, diamètre de raccordement 200 mm, avec apport Air Neuf