Atlantic Clim & Ventil - Osmoz 200 S5 V2 Lite - Plénum osmoz 200 5 zones Lite - 876525


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 447 mm
hauteur de conduit d’aération - 300 mm
largeur de conduit d’aération - 1501 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416088765255
Réf. Sonepar
00015876525
Réf. Fournisseur
876525
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
longueur:
447 mm
hauteur de conduit d’aération:
300 mm
largeur de conduit d’aération:
1501 mm
Les Atouts de la gamme:
Un confort optimal pour chacun
La solution Osmoz permet d'apporter une température précise dans chaque espace grâce à l'ouverture proportionnelle des volets de 0 à 100%. Le pilotage précis locataire par locataire permet d'affiner toujours plus le confort des occupants. Certains modèles de plénum Osmoz V2 comprennent un apport d'air neuf respectant les débits réglementaires, pour une qualité d'air intérieure optimale.
Economies d'énergie
La consommation d'énergie de la solution Osmoz peut être optimisée grâce au pilotage intelligent du gainable, à la programmation horaire disponible en local ou à distance, mais aussi grâce au comptage d'énergie de série. Le comptage d'énergie permet également de fournir une estimation de la répartition précise de la facture énergétique entre les différents locataires du bâtiment.
Une solution simple à installer et qui s'adapte à la vie du bâtiment
Le plénum Osmoz est facile d'installation grâce à l'arrivée d'air neuf conique de 200 mm et interchangeable (droite et gauche) pour les modèles avec air neuf inclus. La solution est modulable pour suivre les évolutions du bâtiment dans le temps : il est possible de relier 2 registres d'un même plénum sur une seule zone pilotable par une seule télécommande et de rediviser par la suite si nécessaire.
Température précise dans chaque espace
Avec l'ouverture proportionnelle des volets de 0 à 100%, les plénums Osmoz V2 assure une température précise dans chaque espace. La certification eu.bac (CA=0,1 en mode chaud et froid) garantit la précision de régulation d'un système de confort thermique tout en optimisant les consommations d’énergie.