Atlantic Clim & Ventil - Pack 3 Kits e-Twist&Go Hygrogenius Cuisine + Salle de bain + Wc + Bouches Line - 526288

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Pack 3 Kits e-Twist&Go Hygrogenius Cuisine + Salle de bain + Wc + Bouches Line

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre avant - 80 mm

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • régulation automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085262887

Réf. Sonepar

00015526288

Réf. Fournisseur

526288

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre avant:

80 mm

diamètre nominal du canal de raccordement:

80 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

régulation automatique:

Oui

Pack 3 Kits e-Twist&Go pour VMC Hygrogenius - Comprend 1 piquage Cuisine (diam. 125mm), 1 piquage Salle de bain (diam. 80mm), 1 piquage WC (diam. 80mm), 3 Bouches Line et 3 manchons à griffe

Les Atouts de la gamme:

Confort et réactivité

Anti buée et anti odeur grâce au capteur intégré et au volet de régulation électronique

Seulement 5 références de piquages

Un par type de pièce : cuisine, WC, salle de bain, salle de bain + WC et salle d'eau