Atlantic Clim & Ventil - Perf bc 350 m-4p - Ventilateur helicoide mono 4p d350 - 512421

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Perf bc 350 m-4p - Ventilateur helicoide mono 4p d350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation d'énergie - 0.12 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • tension de raccordement - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085124215

Réf. Sonepar

00015512421

Réf. Fournisseur

512421

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

consommation d'énergie:

0.12 W

indice de protection (IP):

IP54

tension de raccordement:

230 V

Perf bc 350 m-4p - extraction locaux tertiaires ou industriels - ventilateurs hélicoïdes basse consommation mono 230 v - 4p - d350 - platine en acier galvanisé - hélice à profil faucille à haute performance

Les Atouts de la gamme:

Performance

Grâce à des hélices à profil en faucille en techno-polymère (tailles 315 à 400) et en aluminium (tailles 450 à 710) les Perf BC bénéficient de performances aérauliques et acoustiques élevées.


Installation rapide

Le montage mural et la fixation rapide par 4 trous permettent de simplifier l'installation des Perf BC.