Atlantic Clim & Ventil - Perf bc 560 t-4p - Ventilateur helicoide tri. 4p d560 - 512457

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
consommation d'énergie - 1050 W
tension de raccordement - 400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416085124574
Réf. Sonepar
00015512457
Réf. Fournisseur
512457
Marque
Atlantic Clim & Ventil
indice de protection (IP):
IP54
consommation d'énergie:
1050 W
tension de raccordement:
400 V
Les Atouts de la gamme:
Installation rapide
Le montage mural et la fixation rapide par 4 trous permettent de simplifier l'installation des Perf BC.
Performance
Grâce à des hélices à profil en faucille en techno-polymère (tailles 315 à 400) et en aluminium (tailles 450 à 710) les Perf BC bénéficient de performances aérauliques et acoustiques élevées.