Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Perf bc 710 t-6p - Ventilateur helicoide tri. 6p d710 - 512459

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Perf bc 710 t-6p - Ventilateur helicoide tri. 6p d710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • consommation d'énergie - 940 W

  • tension de raccordement - 400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085124598

Réf. Sonepar

00015512459

Réf. Fournisseur

512459

Marque

Atlantic Clim & Ventil

indice de protection (IP):

IP54

consommation d'énergie:

940 W

tension de raccordement:

400 V

Perf bc 710 t-6p - extraction locaux tertiaires ou industriels - ventilateurs hélicoïdes basse consommation tri 400v - 6p - d710 - platine en acier galvanisé - hélice à profil faucille à haute performance

Les Atouts de la gamme:

Installation rapide

Le montage mural et la fixation rapide par 4 trous permettent de simplifier l'installation des Perf BC.

Performance

Grâce à des hélices à profil en faucille en techno-polymère (tailles 315 à 400) et en aluminium (tailles 450 à 710) les Perf BC bénéficient de performances aérauliques et acoustiques élevées.