Atlantic Clim & Ventil - PERF EC 250 - Ventilateur hélicoïde à moteur très basse consommation mono D250 - 512532

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - PERF EC 250 - Ventilateur hélicoïde à moteur très basse consommation mono D250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation d'énergie - 0.14 W

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 295 mm

  • couleur - noir

  • tension de raccordement - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085125328

Réf. Sonepar

00015512532

Réf. Fournisseur

512532

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

consommation d'énergie:

0.14 W

hauteur:

300 mm

largeur:

295 mm

couleur:

noir

tension de raccordement:

230 V

diamètre d'encastrement:

281 mm

Ventilateur hélicoïde à moteur très basse consommation mono 230V - D250 - virole circulaire composite - hélice à profil ailes de chouette

Les Atouts de la gamme:

Optimisation des performances

Grâce à son moteur EC et à son hélice avec pâles composites à profil ailes de chouette, le Perf EC assure un rendement élevé ainsi qu'un faible acoustique.

La plage de modulation de vitesse est également optimisée.


Facilité d'installation et de réglagle

Le montage mural et la fixation rapide par 4 trous permettent de simplifier l'installation du Perf BC.

La vitesse est ajustable de 0 à 100% avec le VEM EC (en option).

L'asservissement à une détection de CO2 ou température est possible avec des régulateurs et sondes en accessoire.