fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - PERF EC 300 - Ventilateur hélicoïde à moteur très basse consommation mono D300 - 512533

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - PERF EC 300 - Ventilateur hélicoïde à moteur très basse consommation mono D300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation d'énergie - 0.17 W

  • hauteur - 370 mm

  • largeur - 380 mm

  • couleur - noir

  • tension de raccordement - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085125335

Réf. Sonepar

00015512533

Réf. Fournisseur

512533

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

consommation d'énergie:

0.17 W

hauteur:

370 mm

largeur:

380 mm

couleur:

noir

tension de raccordement:

230 V

diamètre d'encastrement:

346 mm

Ventilateur hélicoïde à moteur très basse consommation mono 230V - D300 - virole circulaire composite - hélice à profil ailes de chouette

Les Atouts de la gamme:

Optimisation des performances

Grâce à son moteur EC et à son hélice avec pâles composites à profil ailes de chouette, le Perf EC assure un rendement élevé ainsi qu'un faible acoustique.

La plage de modulation de vitesse est également optimisée.


Facilité d'installation et de réglagle

Le montage mural et la fixation rapide par 4 trous permettent de simplifier l'installation du Perf BC.

La vitesse est ajustable de 0 à 100% avec le VEM EC (en option).

L'asservissement à une détection de CO2 ou température est possible avec des régulateurs et sondes en accessoire.