Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - PERF EC 400 - Ventilateur hélicoïde à moteur très basse consommation mono D400 - 512535

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - PERF EC 400 - Ventilateur hélicoïde à moteur très basse consommation mono D400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 540 mm

  • largeur - 490 mm

  • couleur - noir

  • consommation d'énergie - 420 W

  • tension de raccordement - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085125359

Réf. Sonepar

00015512535

Réf. Fournisseur

512535

Marque

Atlantic Clim & Ventil

hauteur:

540 mm

largeur:

490 mm

couleur:

noir

consommation d'énergie:

420 W

tension de raccordement:

230 V

diamètre d'encastrement:

412 mm

Ventilateur hélicoïde à moteur très basse consommation mono 230V - D400 - platine acier - hélice à profil ailes de chouette

Les Atouts de la gamme:

Facilité d'installation et de réglagle

Le montage mural et la fixation rapide par 4 trous permettent de simplifier l'installation du Perf BC.

La vitesse est ajustable de 0 à 100% avec le VEM EC (en option).

L'asservissement à une détection de CO2 ou température est possible avec des régulateurs et sondes en accessoire.

Optimisation des performances

Grâce à son moteur EC et à son hélice avec pâles composites à profil ailes de chouette, le Perf EC assure un rendement élevé ainsi qu'un faible acoustique.

La plage de modulation de vitesse est également optimisée.