Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 45° - PS - Diamètre 160 mm - Conduit 200 mm - 543860

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite principale - 200...200 mm
diamètre nominal du canal branchement - 160 mm
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
angle - 45 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085438602
Réf. Sonepar
00015543860
Réf. Fournisseur
543860
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite principale:
200...200 mm
diamètre nominal du canal branchement:
160 mm
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
angle:
45 °


