Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 45° - PS - Diamètre 200 mm - Conduit 500 mm - 543715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite principale - 500...500 mm
diamètre nominal du canal branchement - 200 mm
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
angle - 45 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085437155
Réf. Sonepar
00015543715
Réf. Fournisseur
543715
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite principale:
500...500 mm
diamètre nominal du canal branchement:
200 mm
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
angle:
45 °


