Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 45° - PS - Diamètre 355 mm - Conduit 400 mm - 543524

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 45° - PS - Diamètre 355 mm - Conduit 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite principale - 400...400 mm

  • diamètre nominal du canal branchement - 355 mm

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • angle - 45 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085435243

Réf. Sonepar

00015543524

Réf. Fournisseur

543524

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite principale:

400...400 mm

diamètre nominal du canal branchement:

355 mm

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

angle:

45 °

Piquage express à 45° - PS - Diamètre 355 mm - Conduit 400 mm - Piquage à 45° - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides