Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 45° - PS - Diamètre 400 mm - Conduit 400 mm - 533244


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite principale - 400...400 mm
diamètre nominal du canal branchement - 400 mm
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
angle - 45 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085332443
Réf. Sonepar
00015533244
Réf. Fournisseur
533244
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite principale:
400...400 mm
diamètre nominal du canal branchement:
400 mm
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
angle:
45 °