Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 100 mm - Conduit 315 à 355 mm - 533196

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 100 mm - Conduit 315 à 355 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite principale - 315...315 mm

  • diamètre nominal du canal branchement - 100 mm

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • angle - 90 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085331965

Réf. Sonepar

00015533196

Réf. Fournisseur

533196

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite principale:

315...315 mm

diamètre nominal du canal branchement:

100 mm

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

angle:

90 °

Piquage express à 90° - PS - Diamètre 100 mm - Conduit 315 à 355 mm - Piquage à 90° - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides