Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 100 mm - Conduit 355 mm - 533242


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite principale - 355...355 mm
diamètre nominal du canal branchement - 100 mm
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
angle - 45 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085332429
Réf. Sonepar
00015533242
Réf. Fournisseur
533242
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite principale:
355...355 mm
diamètre nominal du canal branchement:
100 mm
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
angle:
45 °