Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 100 mm - Conduit 400 à 500 mm - 533322

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite principale - 400...400 mm
diamètre nominal du canal branchement - 100 mm
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
angle - 90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085333228
Réf. Sonepar
00015533322
Réf. Fournisseur
533322
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite principale:
400...400 mm
diamètre nominal du canal branchement:
100 mm
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
angle:
90 °


