Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 125 mm - Conduit 450 mm - 523210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite principale - 450...450 mm
diamètre nominal du canal branchement - 125 mm
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
angle - 90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085232101
Réf. Sonepar
00015523210
Réf. Fournisseur
523210
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite principale:
450...450 mm
diamètre nominal du canal branchement:
125 mm
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
angle:
90 °


