Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 125 mm - Conduit 560 mm - Avec joint - 533391


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite principale - 560...560 mm
diamètre nominal du canal branchement - 125 mm
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
avec joint prémonté - Oui
angle - 90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085333914
Réf. Sonepar
00015533391
Réf. Fournisseur
533391
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite principale:
560...560 mm
diamètre nominal du canal branchement:
125 mm
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
avec joint prémonté:
Oui
angle:
90 °