Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 160 mm - Conduit 355 à 400 mm - 523815

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 160 mm - Conduit 355 à 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite principale - 355...400 mm

  • diamètre nominal du canal branchement - 160 mm

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • angle - 90 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085238158

Réf. Sonepar

00015523815

Réf. Fournisseur

523815

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite principale:

355...400 mm

diamètre nominal du canal branchement:

160 mm

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

angle:

90 °

Piquage express à 90° - PS - Diamètre 160 mm - Conduit 355 à 400 mm - Piquage à 90° - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides