Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 160 mm - Conduit 355 à 400 mm - Avec joint - 530009


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre nominal conduite principale - 355...400 mm 
- diamètre nominal du canal branchement - 160 mm 
- traitement de la surface - galvanisé Sendzimir 
- avec joint prémonté - Oui 
- angle - 90 ° 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3416085300091
Réf. Sonepar
00015530009
Réf. Fournisseur
530009
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite principale:
355...400 mm
diamètre nominal du canal branchement:
160 mm
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
avec joint prémonté:
Oui
angle:
90 °


