Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 200 mm - Conduit 200 mm - Avec joint - 530011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite principale - 200...200 mm
diamètre nominal du canal branchement - 200 mm
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
avec joint prémonté - Oui
angle - 90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085300114
Réf. Sonepar
00015530011
Réf. Fournisseur
530011
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite principale:
200...200 mm
diamètre nominal du canal branchement:
200 mm
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
avec joint prémonté:
Oui
angle:
90 °


