Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 315 mm - Conduit 355 à 400 mm - 533207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite principale - 355...400 mm
diamètre nominal du canal branchement - 315 mm
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
angle - 90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085332078
Réf. Sonepar
00015533207
Réf. Fournisseur
533207
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite principale:
355...400 mm
diamètre nominal du canal branchement:
315 mm
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
angle:
90 °


