Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 315 mm - Conduit 560 à 630 mm - 533210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite principale - 560...560 mm
diamètre nominal du canal branchement - 315 mm
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
angle - 90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085332108
Réf. Sonepar
00015533210
Réf. Fournisseur
533210
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite principale:
560...560 mm
diamètre nominal du canal branchement:
315 mm
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
angle:
90 °


