Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 355 mm - Conduit 355 mm - Avec joint - 530023

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 355 mm - Conduit 355 mm - Avec joint

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite principale - 355...355 mm

  • diamètre nominal du canal branchement - 315 mm

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • avec joint prémonté - Oui

  • angle - 90 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085300237

Réf. Sonepar

00015530023

Réf. Fournisseur

530023

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite principale:

355...355 mm

diamètre nominal du canal branchement:

315 mm

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

avec joint prémonté:

Oui

angle:

90 °

Piquage express à 90° - PS - Diamètre 355 mm - Conduit 355 mm - Avec joint - Piquage à 90° - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides