Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 355 mm - Conduit 450 mm - 543046


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite principale - 450...450 mm
diamètre nominal du canal branchement - 355 mm
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
angle - 90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085430460
Réf. Sonepar
00015543046
Réf. Fournisseur
543046
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite principale:
450...450 mm
diamètre nominal du canal branchement:
355 mm
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
angle:
90 °