Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 400 mm - Conduit 800 mm - 543534

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 400 mm - Conduit 800 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite principale - 800...800 mm

  • diamètre nominal du canal branchement - 400 mm

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • angle - 90 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085435342

Réf. Sonepar

00015543534

Réf. Fournisseur

543534

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite principale:

800...800 mm

diamètre nominal du canal branchement:

400 mm

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

angle:

90 °

Piquage express à 90° - PS - Diamètre 400 mm - Conduit 800 mm - Piquage à 90° - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides