Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 450 mm - Conduit 560 mm - 543312


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite principale - 560...560 mm
diamètre nominal du canal branchement - 450 mm
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
angle - 90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085433126
Réf. Sonepar
00015543312
Réf. Fournisseur
543312
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite principale:
560...560 mm
diamètre nominal du canal branchement:
450 mm
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
angle:
90 °