Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 500 mm - Conduit 630 mm - 543036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite principale - 630...630 mm
diamètre nominal du canal branchement - 500 mm
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
angle - 90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085430361
Réf. Sonepar
00015543036
Réf. Fournisseur
543036
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite principale:
630...630 mm
diamètre nominal du canal branchement:
500 mm
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
angle:
90 °


