Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 630 mm - Conduit 710 mm - 533036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite principale - 710...710 mm
diamètre nominal du canal branchement - 630 mm
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
angle - 90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085330364
Réf. Sonepar
00015533036
Réf. Fournisseur
533036
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite principale:
710...710 mm
diamètre nominal du canal branchement:
630 mm
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
angle:
90 °


