Atlantic Clim & Ventil - Piquage plats à 45° - PP - Diamètre 250 mm - Piquage à 45° - 533578

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre nominal du conduit - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085335789
Réf. Sonepar
00015533578
Réf. Fournisseur
533578
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
diamètre nominal du conduit:
45 mm
Piquage plats à 45° - PP - Diamètre 250 mm - Piquage à 45° - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides


