Atlantic Clim & Ventil - Platine rénovation 250x250 mm à visser à joint - pour bouche auto Bn - 525308


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
type de fixation - fixation à vis
couleur - blanc
largeur - 250 mm
hauteur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085253083
Réf. Sonepar
00015525308
Réf. Fournisseur
525308
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
sens de montage:
vertical
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
blanc
largeur:
250 mm
hauteur:
250 mm