Atlantic Clim & Ventil - PLAY-KLIN 600 D200 - diffuseur multi directions 600x600+plenum D200 supérieur - 529449

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm
couleur - blanc
sans plénum - Non
raccordement - extrémité du conduit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085294499
Réf. Sonepar
00015529449
Réf. Fournisseur
529449
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
autre
diamètre nominal du canal de raccordement:
200 mm
couleur:
blanc
sans plénum:
Non
raccordement:
extrémité du conduit
faux-plafond modulaire:
autre
largeur avant:
595 mm
longueur avant:
595 mm
direction du jet d'air:
quadrilatéral
numéro RAL:
9016
plénum isolé de l'intérieur:
Oui
avec réglage du volume:
Non
avec robinet de mesure:
Non
hauteur d'encastrement:
122 mm
avec étrier de montage:
Non
raccordement rond en haut:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Confort thermique
Les diffuseurs multi-directionnels PLAY bénéficient d'un taux d'induction élevé et assurent ainsi un confort thermique tout au long de la journée.
Design affiné
Les diffuseurs sont disponibles en finition peinture laqué blanc (RAL 9016) mais il est également possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.
Installation facilitée
La gamme de diffuseurs PLAY permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.
La version KLIN est disponible avec plénum isolé monté d'usine (raccordement circulaire) et ouverture par simple pression.
Souplesse d'utilisation
Les diffuseurs PLAY sont équipés de 4 modules orientables individuellement qui permettent d'orienter le flux d'air de manière rapide et sans outil, dans différentes directions. Le réglage est facilité par la présence de repères de position.


