Atlantic Clim & Ventil - PLAY-KLIN 675 D200 - diffuseur multi directions 675 x 675+plenum D200 supérieur - 529451

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - PLAY-KLIN 675 D200 - diffuseur multi directions 675 x 675+plenum D200 supérieur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm

  • couleur - blanc

  • sans plénum - Non

  • raccordement - extrémité du conduit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085294512

Réf. Sonepar

00015529451

Réf. Fournisseur

529451

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

autre

diamètre nominal du canal de raccordement:

200 mm

couleur:

blanc

sans plénum:

Non

raccordement:

extrémité du conduit

faux-plafond modulaire:

autre

largeur avant:

670 mm

longueur avant:

670 mm

direction du jet d'air:

quadrilatéral

numéro RAL:

9016

plénum isolé de l'intérieur:

Oui

avec réglage du volume:

Non

avec robinet de mesure:

Non

hauteur d'encastrement:

122 mm

avec étrier de montage:

Non

raccordement rond en haut:

Oui

PLAY-KLIN 675 D200 - diffuseur multi directions 675 x 675+plenum D200 sup - Diffuseur avec 4 modules ajustables - Système PUSH KLIN

Les Atouts de la gamme:

Confort thermique

Les diffuseurs multi-directionnels PLAY bénéficient d'un taux d'induction élevé et assurent ainsi un confort thermique tout au long de la journée.

Design affiné

Les diffuseurs sont disponibles en finition peinture laqué blanc (RAL 9016) mais il est également possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.

Installation facilitée

La gamme de diffuseurs PLAY permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.

La version KLIN est disponible avec plénum isolé monté d'usine (raccordement circulaire) et ouverture par simple pression.

Souplesse d'utilisation

Les diffuseurs PLAY sont équipés de 4 modules orientables individuellement qui permettent d'orienter le flux d'air de manière rapide et sans outil, dans différentes directions. Le réglage est facilité par la présence de repères de position.