Atlantic Clim & Ventil - Play-st 600x600 - fif multi directions sp600x600 - 528018


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur nominale du conduit - 248 mm
hauteur nominale du conduit - 350 mm
couleur - blanc
faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085280188
Réf. Sonepar
00015528018
Réf. Fournisseur
528018
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
autre
largeur nominale du conduit:
248 mm
hauteur nominale du conduit:
350 mm
couleur:
blanc
faux-plafond modulaire:
600 x 600 mm
direction du jet d'air:
d’un seul côté
numéro RAL:
9016
hauteur d'encastrement:
122 mm
Les Atouts de la gamme:
Design affiné
Les diffuseurs sont disponibles en finition peinture laqué blanc (RAL 9016) mais il est également possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.
Souplesse d'utilisation
Les diffuseurs PLAY sont équipés de 4 modules orientables individuellement qui permettent d'orienter le flux d'air de manière rapide et sans outil, dans différentes directions. Le réglage est facilité par la présence de repères de position.
Confort thermique
Les diffuseurs multi-directionnels PLAY bénéficient d'un taux d’induction élevé et assurent ainsi un confort thermique tout au long de la journée.
Installation facilitée
La gamme de diffuseurs PLAY permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.
La version KLIN est disponible avec plénum isolé monté d'usine (raccordement circulaire) et ouverture par simple pression.