Atlantic Clim & Ventil - Plénum Shogun 1.1 200 S3 - 3 piquages - 200mm - 875194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 498 mm
hauteur de conduit d’aération - 300 mm
largeur de conduit d’aération - 881 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416088751944
Réf. Sonepar
00015875194
Réf. Fournisseur
875194
Marque
Atlantic Clim & Ventil
longueur:
498 mm
hauteur de conduit d’aération:
300 mm
largeur de conduit d’aération:
881 mm
Les Atouts de la gamme:
Fonctions avancées
La gamme Shogun offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion centralisée, la limitation des températures de consigne ou encore l'information sur la performance de l'installation.
Via une sonde centralisée située dans la pièce principale et des sondes simplifiées placées dans toutes les autres pièces, Shogun offre la possibilité de piloter jusqu'à 8 zones.
Gamme complète
Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petit tertiaire : 8 standards de 3 à 6 registres motorisés sont disponibles.
Le système est compatible avec nos gammes gainables au R32 (Confort, Confort Plus) et existe en version réversible ou chaud seul.
Facilité d'utilisation
Les sondes d'ambiance à alimentation, filaire ou à piles, sont ergonomiques et intuitives et communiquent par radio.
Précision de régulation
Certifiée eu.bac 0.0°C en mode chaud et 0.1°C en mode froid, Shogun offre une grande précision de régulation.
Elle est compatible ventilation simple flux hygroréglable Atlantic (type A et B) - avis Technique N°14.5/16-2186-V3.



