Atlantic Clim & Ventil - Plénum Shogun 1.1 200 S4 - 4 piquages - 200mm - 875184

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 447 mm

  • hauteur de conduit d’aération - 300 mm

  • largeur de conduit d’aération - 1230 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088751845

Réf. Sonepar

00015875184

Réf. Fournisseur

875184

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

longueur:

447 mm

hauteur de conduit d’aération:

300 mm

largeur de conduit d’aération:

1230 mm

Plénum Shogun 1.1 200 S4 - 4 piquages - 200mm - Solution de régulation pièce par pièce

Les Atouts de la gamme:

Domotique et connectivité

Grâce à son ouverture GTB (produit natif ModBus) et au pilotage à distance via Atlantic Cozytouch, Shogun intègre de nombreuses possibilités de connectivité et de domotique en s'ouvrant également à d'autrespartenaire (Somfy).

Fonctions avancées

La gamme Shogun offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion centralisée, la limitation des températures de consigne ou encore l'information sur la performance de l'installation.

Via une sonde centralisée située dans la pièce principale et des sondes simplifiées placées dans toutes les autres pièces, Shogun offre la possibilité de piloter jusqu'à 8 zones.

Précision de régulation

Certifiée eu.bac 0.0°C en mode chaud et 0.1°C en mode froid, Shogun offre une grande précision de régulation.

Elle est compatible ventilation simple flux hygroréglable Atlantic (type A et B) - avis Technique N°14.5/16-2186-V3.

Gamme complète

Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petit tertiaire : 6 modèles sont disponibles, de 2 à 5 registres motorisés.

Le système est compatible avec nos gammes gainables au R32 (Compact Confort, Confort, Confort Plus) et au R410A (Compact Confort et Confort) avec faisceau en option et existe en version réversible ou chaud seul.

Facilité d'utilisation

Les sondes d'ambiance à alimentation, filaire ou à piles, sont ergonomiques et intuitives et communiquent par radio.