Atlantic Clim & Ventil - Plénum Shogun 1.1 200 S5 - 5 piquages - 200mm - 875185

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 447 mm

  • hauteur de conduit d’aération - 300 mm

  • largeur de conduit d’aération - 1500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088751852

Réf. Sonepar

00015875185

Réf. Fournisseur

875185

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

longueur:

447 mm

hauteur de conduit d’aération:

300 mm

largeur de conduit d’aération:

1500 mm

Plénum Shogun 1.1 200 S5 - 5 piquages - 200mm - Solution de régulation pièce par pièce