Atlantic Clim & Ventil - Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S3 - 3 piquages - 160mm - 875199


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 497 mm
hauteur de conduit d’aération - 200 mm
largeur de conduit d’aération - 777 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416088751999
Réf. Sonepar
00015875199
Réf. Fournisseur
875199
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
longueur:
497 mm
hauteur de conduit d’aération:
200 mm
largeur de conduit d’aération:
777 mm
Les Atouts de la gamme:
Domotique et connectivité
Grâce à son ouverture GTB (produit natif ModBus) et au pilotage à distance via Atlantic Cozytouch, Shogun intègre de nombreuses possibilités de connectivité et de domotique en s'ouvrant également à d'autrespartenaire (Somfy).
Fonctions avancées
La gamme Shogun offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion centralisée, la limitation des températures de consigne ou encore l'information sur la performance de l'installation.
Via une sonde centralisée située dans la pièce principale et des sondes simplifiées placées dans toutes les autres pièces, Shogun offre la possibilité de piloter jusqu'à 8 zones.
Précision de régulation
Certifiée eu.bac 0.0°C en mode chaud et 0.1°C en mode froid, Shogun offre une grande précision de régulation.
Elle est compatible ventilation simple flux hygroréglable Atlantic (type A et B) - avis Technique N°14.5/16-2186-V3.
Gamme complète
Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petit tertiaire : 8 compacts 2 à 5 registres motorisés sont disponibles.
Le système est compatible avec nos gammes gainables au R32 (Compact Confort et Confort plus de petite taille) et existe en version réversible ou chaud seul.
Facilité d'utilisation
Les sondes d'ambiance à alimentation, filaire ou à piles, sont ergonomiques et intuitives et communiquent par radio.