Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Plénum Shogun Navizone Compact 160 S5L - 5 piquages diam. 160 mm dont 2 latéraux - 875241

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements - 5

  • diamètre des raccordements - 160 mm

  • longueur - 1027 mm

  • hauteur de conduit d’aération - 200 mm

  • largeur de conduit d’aération - 497 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088752415

Réf. Sonepar

00015875241

Réf. Fournisseur

875241

Marque

Atlantic Clim & Ventil

nombre de raccordements:

5

diamètre des raccordements:

160 mm

longueur:

1027 mm

hauteur de conduit d’aération:

200 mm

largeur de conduit d’aération:

497 mm

avec bride:

Non

isolé:

Oui

Plénum Shogun Navizone Compact 160 S5L - 5 piquages diam. 160 mm dont 2 latéraux - Solution de régulation pièce par pièce pour gainable. Connectivité de série, précision de régulation - Compatible en multisplits

Les Atouts de la gamme:

Connectivité de série

Pilotage à distance via Atlantic Cozytouch :

  • Réglage du mode de fonctionnement
  • Réglage de la température ​de chaque pièce​
  • Programmation hebdomadaire
  • Mode absence

Conçu pour les pros

  • Assistant de mise en service via smartphone
  • Mode réversible ou chaud seul pour une conformité RE2020
  • Câblage simple et rapide
  • 2 piquages latéraux pour faciliter l'intégration et optimiser les longueurs de gaines (selon modèle)

Des économies sans compromis

Jusqu'à 27% d'économies d'énergie* grâce à l'installation d'un Shogun Navizone.

*Test Atlantic en condition, comparé à une PAC air/air gainable sans régulation Shogun.

Design et configurable

- Nouvelles télécommandes design et minimaliste
- Large choix de diffusion d'air
- Ensemble de reprise esthétique : ER LINE

Compatible multisplit, une seule unité extérieure et une multitude de combinaisons possibles :

  • jusqu'à 2 Shogun Navizone
  • mix &_ match avec la gamme TAKAO et console compacte.

Existe en version Compact, idéale pour une pose en faux plafond et en version Standard jusqu'à 6 registres. De 2 à 6 registres dont 2 latéraux pour faciliter l'intégration et optimiser les longueurs de gaines (selon modèle)

Le confort Ultime

Couplé à un gainable Atlantic, Shogun Navizone, est la solution de chauffage et de climatisation qui apporte un confort thermique et acoustique inégalé en toutes saisons.

  • Régulation précise de la température pièce par pièce
  • solution extrêmement silencieuse
  • Diffusion aéraulique douce

Shogun Navizone : Adapté à chaque instant

En plus des modes chauffage et climatisation, Shogun Navizone embarque désormais de nouvelles fonctions :

  • Brassage d'air : déstratification de l'air sans déclencher le groupe extérieur
  • Déshumidification : idéal lors des journées chaudes et humides