Atlantic Clim & Ventil - Plénum Shogun Navizone Standard 200 S5 - 5 piquages diam. 200mm - 875236


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements - 5
diamètre des raccordements - 200 mm
longueur - 1500 mm
hauteur de conduit d’aération - 300 mm
largeur de conduit d’aération - 447 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SHOGUN NAVIZONE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088752361
Réf. Sonepar
00015875236
Réf. Fournisseur
875236
Marque
Atlantic Clim & Ventil
nombre de raccordements:
5
diamètre des raccordements:
200 mm
longueur:
1500 mm
hauteur de conduit d’aération:
300 mm
largeur de conduit d’aération:
447 mm
avec bride:
Non
isolé:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Connectivité de série
Pilotage à distance via Atlantic Cozytouch :
- Réglage du mode de fonctionnement
- Réglage de la température de chaque pièce
- Programmation hebdomadaire
- Mode absence
Conçu pour les pros
- Assistant de mise en service via smartphone
- Mode réversible ou chaud seul pour une conformité RE2020
- Câblage simple et rapide
- 2 piquages latéraux pour faciliter l'intégration et optimiser les longueurs de gaines (selon modèle)
Des économies sans compromis
Jusqu'à 27% d'économies d'énergie* grâce à l'installation d'un Shogun Navizone.
*Test Atlantic en condition, comparé à une PAC air/air gainable sans régulation Shogun.
Design et configurable
- Nouvelles télécommandes design et minimaliste
- Large choix de diffusion d'air
- Ensemble de reprise esthétique : ER LINE
Compatible multisplit, une seule unité extérieure et une multitude de combinaisons possibles :
- jusqu'à 2 Shogun Navizone
- mix &_ match avec la gamme TAKAO et console compacte.
Existe en version Compact, idéale pour une pose en faux plafond et en version Standard jusqu'à 6 registres. De 2 à 6 registres dont 2 latéraux pour faciliter l'intégration et optimiser les longueurs de gaines (selon modèle)
Le confort Ultime
Couplé à un gainable Atlantic, Shogun Navizone, est la solution de chauffage et de climatisation qui apporte un confort thermique et acoustique inégalé en toutes saisons.
- Régulation précise de la température pièce par pièce
- solution extrêmement silencieuse
- Diffusion aéraulique douce
Shogun Navizone : Adapté à chaque instant
En plus des modes chauffage et climatisation, Shogun Navizone embarque désormais de nouvelles fonctions :
- Brassage d'air : déstratification de l'air sans déclencher le groupe extérieur
- Déshumidification : idéal lors des journées chaudes et humides