Atlantic Clim & Ventil - Pré-filtre G4 de soufflage pour Critair Flexi taille 1500 en insufflation - 554370

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - synthétique
débit nominal - 1500...1500 m³/h
largeur - 395 mm
hauteur - 47 mm
profondeur - 395 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085543702
Réf. Sonepar
00015554370
Réf. Fournisseur
554370
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
synthétique
débit nominal:
1500...1500 m³/h
largeur:
395 mm
hauteur:
47 mm
profondeur:
395 mm
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO grossier
rendement selon ISO 16890-1:2016:
65 %
Pré-filtre G4 de soufflage COARSE 65% pour Critair Flexi taille 1500 en insufflation - Contribue à améliorer la qualité de l'air


