Atlantic Clim & Ventil - Pré-filtre G4 de soufflage pour Critair Flexi taille 3000 en insufflation - 554372

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Pré-filtre G4 de soufflage pour Critair Flexi taille 3000 en insufflation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 3000...3000 m³/h

  • largeur - 545 mm

  • hauteur - 47 mm

  • profondeur - 545 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085543726

Réf. Sonepar

00015554372

Réf. Fournisseur

554372

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

synthétique

débit nominal:

3000...3000 m³/h

largeur:

545 mm

hauteur:

47 mm

profondeur:

545 mm

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO grossier

rendement selon ISO 16890-1:2016:

65 %

Pré-filtre G4 de soufflage COARSE 65% pour Critair Flexi taille 3000 en insufflation - Contribue à améliorer la qualité de l'air