Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Pré-filtre G4 de soufflage pour Critair Flexi taille 5000 en insufflation - 554373

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Pré-filtre G4 de soufflage pour Critair Flexi taille 5000 en insufflation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 5000...5000 m³/h

  • largeur - 615 mm

  • hauteur - 47 mm

  • profondeur - 615 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085543733

Réf. Sonepar

00015554373

Réf. Fournisseur

554373

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

synthétique

débit nominal:

5000...5000 m³/h

largeur:

615 mm

hauteur:

47 mm

profondeur:

615 mm

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO grossier

rendement selon ISO 16890-1:2016:

65 %

Pré-filtre G4 de soufflage COARSE 65% pour Critair Flexi taille 5000 en insufflation - Contribue à améliorer la qualité de l'air