Atlantic Clim & Ventil - Pré-filtre G4 de soufflage pour Critair Maxi taille 6000 en insufflation - 554374


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - synthétique
débit nominal - 6000...6000 m³/h
largeur - 675 mm
hauteur - 47 mm
profondeur - 675 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085543740
Réf. Sonepar
00015554374
Réf. Fournisseur
554374
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
synthétique
débit nominal:
6000...6000 m³/h
largeur:
675 mm
hauteur:
47 mm
profondeur:
675 mm
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO grossier
rendement selon ISO 16890-1:2016:
65 %