Atlantic Clim & Ventil - Pré-filtre G4 de soufflage pour Critair Maxi taille 8000 en insufflation - 554375

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Pré-filtre G4 de soufflage pour Critair Maxi taille 8000 en insufflation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 8000...8000 m³/h

  • largeur - 795 mm

  • hauteur - 47 mm

  • profondeur - 795 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085543757

Réf. Sonepar

00015554375

Réf. Fournisseur

554375

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

synthétique

débit nominal:

8000...8000 m³/h

largeur:

795 mm

hauteur:

47 mm

profondeur:

795 mm

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO grossier

rendement selon ISO 16890-1:2016:

65 %

Pré-filtre G4 de soufflage COARSE 65% pour Critair Maxi taille 8000 en insufflation - Contribue à améliorer la qualité de l'air