Atlantic Clim & Ventil - Pré-filtre G4 de soufflage pour Critair Mini - Flexi taille 1000 en insufflation - 554369

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - synthétique
débit nominal - 1000...1000 m³/h
largeur - 345 mm
hauteur - 47 mm
profondeur - 345 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085543696
Réf. Sonepar
00015554369
Réf. Fournisseur
554369
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
synthétique
débit nominal:
1000...1000 m³/h
largeur:
345 mm
hauteur:
47 mm
profondeur:
345 mm
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO grossier
rendement selon ISO 16890-1:2016:
65 %


