Atlantic Clim & Ventil - Pré-filtre G4 de soufflage pour Critair Mini taille 250-300-500 en insufflation - 554366

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Pré-filtre G4 de soufflage pour Critair Mini taille 250-300-500 en insufflation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 250...500 m³/h

  • largeur - 265 mm

  • hauteur - 47 mm

  • profondeur - 265 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085543665

Réf. Sonepar

00015554366

Réf. Fournisseur

554366

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

synthétique

débit nominal:

250...500 m³/h

largeur:

265 mm

hauteur:

47 mm

profondeur:

265 mm

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO grossier

rendement selon ISO 16890-1:2016:

65 %

Pré-filtre G4 de soufflage COARSE 65% pour Critair Mini taille 250-300-500 en insufflation - Contribue à améliorer la qualité de l'air