Atlantic Clim & Ventil - RAG 1500 230V C4 - Registre antigel motorisé pour Duotech 1500 C4 - 524816


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
type de fixation - fixation à vis
couleur - blanc
largeur - 250 mm
hauteur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DUOTECH C4
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085248164
Réf. Sonepar
00015524825
Réf. Fournisseur
524816
Marque
Atlantic Clim & Ventil
sens de montage:
vertical
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
blanc
largeur:
250 mm
hauteur:
250 mm
Registre antigel motorisé pour Duotech 1500 C4 - à monter sur chantier - 230V - tout ou rien - 3 points avec ressort de rappel pour l'air neuf