Atlantic Clim & Ventil - Rag 160 mot230v - registre antigel motorise etanche 2 positions diametre 160 - 524647

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rag 160 mot230v - registre antigel motorise etanche 2 positions diametre 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • type de réglage - régulateur de pression

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • commande - moteur électrique 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085246474

Réf. Sonepar

00015524647

Réf. Fournisseur

524647

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

type de réglage:

régulateur de pression

diamètre nominal du conduit:

160 mm

commande:

moteur électrique 230 V

Rag 160 mot230v - registre antigel motorise etanche 2 positions diametre 160 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - moteur monophasé 230 v avec ressort de rappel - volet plein étanche - longueur 110 mm