Atlantic Clim & Ventil - Rag 200 mot230v - registre antigel motorise etanche 2 positions diametre 200 - 524621

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rag 200 mot230v - registre antigel motorise etanche 2 positions diametre 200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • type de réglage - régulateur de pression

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • commande - moteur électrique 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085246214

Réf. Sonepar

00015524621

Réf. Fournisseur

524621

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

type de réglage:

régulateur de pression

diamètre nominal du conduit:

200 mm

commande:

moteur électrique 230 V

Rag 200 mot230v - registre antigel motorise etanche 2 positions diametre 200 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - moteur monophasé 230 v avec ressort de rappel - volet plein étanche - longueur 110 mm